※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315 POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086091 315 POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086091

POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42086091 品番 315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
材質 表面処理三価ホワイト ねじピッチ0.5 寸法L(mm)8.8 寸法D(Φmm)5 寸法P(mm)0.8 寸法H(Φmm)8.3 ねじの呼びM3 加工物穴径(mm)5.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
自動車整備

いつもこの商品を利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。

対象商品:
42086195
2018-04-16
用途:
薄板にナット付け
堀越畳店 様

板厚1.2mm程度だとタップねじができないので ほしかったぶひんです。かんたんに ナッターで引き抜いて できました、おすすめです。

対象商品:
42086247
2017-08-01
用途:
自動車部品の取り付け他

コスト的にも材質的にも大変満足しています。今後も必要があれば使いたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする