550-R-WB POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086362

550-R-WB POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086362
550-R-WB POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086362

POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM5
内容量1パック(6個)注文コード42086362品番550-R-WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質表面処理三価ホワイトねじピッチ0.8寸法L(mm)14.7寸法D(Φmm)7.5寸法P(mm)1寸法H(Φmm)10.5ねじの呼びM5加工物穴径(mm)7.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42086362
2021-01-19
用途: frpにナッター

通常のナッターではfrpに固定は難しいので、
こちらのナッターを使用します。
アルミ製があるといいんですがね。

3が参考にしています
対象商品 : 42086371
2014-05-07
用途: 箱状構造物へのねじ取り付け

自動車のバンパーにフォグランプを取り付けるためのねじ設置に使用しました。
取り付けも簡単で、非常に便利に使用しています。
オートバイのアルミ製フレームに部品取り付けねじ設置等にも便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする