※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

650-R-WB POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086371 650-R-WB POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086371

POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42086371 品番 650-R-WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質 表面処理三価ホワイト ねじピッチ1 寸法L(mm)17.5 寸法D(Φmm)9.6 寸法P(mm)1.5 寸法H(Φmm)12.7 ねじの呼びM6 加工物穴径(mm)9.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42086362
2021-01-19
用途:
frpにナッター

通常のナッターではfrpに固定は難しいので、
こちらのナッターを使用します。

アルミ製があるといいんですがね。

3人が参考にしています
対象商品:
42086371
2014-05-07
用途:
箱状構造物へのねじ取り付け

自動車のバンパーにフォグランプを取り付けるためのねじ設置に使用しました。
取り付けも簡単で、非常に便利に使用しています。
オートバイのアルミ製フレームに部品取り付けねじ設置等にも便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする