※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPヘキサナット APH HEX(アルミ)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42086563
品番
415HE×
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
10.3
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
6.1
寸法D(mm)
6.4
寸法P(mm)
0.8
寸法H(Φmm)
9.3
ねじの呼び
M4