※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPヘキサナット APH HEX(アルミ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42086581
品番
525HE×
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
379
バスケットに入れる
材質
アルミ
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
12.5
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
7.1
寸法D(mm)
7.5
寸法P(mm)
1
寸法H(Φmm)
10.3
ねじの呼び
M5