※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPヘキサナット APH HEX(アルミ)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42086615
品番
840HE×
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
18
寸法d(mm)
11
寸法A(mm)
11.1
寸法D(mm)
11.9
寸法P(mm)
1.5
寸法H(Φmm)
14.3
ねじの呼び
M8