曜日別特売
640-RLT-LF POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

640-RLT-LF POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086807
640-RLT-LF POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42086807

POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)18.0
内容量1パック(4個)注文コード42086807品番640-RLT-LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法L(mm)18.0寸法D(mm)9.0寸法H(mm)18.0寸法P(mm)1.5材質表面処理三価ホワイトねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.1~9.3推奨締結板厚(mm)2.5~4.0
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42086791
2023-03-30
用途: チャンネル加工で
製造業

既存の穴が長穴でもかしめる際に逃げにくく良い感じです。

対象商品 : 42086807
2019-05-05
用途: バンパーのアッパーブラケットのナット交換
株式会社川田商会 協栄自工

3㎜厚のプラスチック製の板材(ブラケット)のナットが抜けたので交換するために購入しました。
推奨厚以内の使用ですが、先に手前がつぶれてうまく固定できません。
スチールワッシャーをかましても手前で膨らんでうまくいきません。
先端に近い方からつぶれ始めるPOPナットでないと厚みのあるものは固定できませんね。
画像では分からないので、色々使ってみるしかないですね。
頭が大きい物で先端側からつぶれ始めるナットが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする