※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
ARケミカルセッター APタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
注文コード
42087254
品番
AP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用ボルト
M10・W3/8
寸法D(mm)
10.5
寸法L(mm)
90
埋め込み深さ(mm)
90
容量(cm
3
)
6
異形棒鋼
D10
最大引張荷重kN(kgf)
38.3(3910)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42087254
AP-10
37131026
AP-10
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成
1本
¥
359
税込
¥
395
注文コードが変わりました