※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
ARケミカルセッター APタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
95
注文コード
42087263
品番
AP-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用ボルト
M12・W1/2
寸法D(mm)
13
寸法L(mm)
95
埋め込み深さ(mm)
100
容量(cm
3
)
9.5
異形棒鋼
D13
最大引張荷重kN(kgf)
57.2(5840)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42087263
AP-12
37131044
AP-12
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成
1本
¥
389
税込
¥
428
注文コードが変わりました