※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
ARケミカルセッター APタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42087315
品番
AP-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
使用ボルト
M30・W1 1/4
寸法D(mm)
35
寸法L(mm)
300
埋め込み深さ(mm)
350
容量(cm
3
)
274
異形棒鋼
D32
最大引張荷重kN(kgf)
416.7(42500)