※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
HPアンカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42087342
品番
HP-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
使用ボルト
M16・W5/8
外径D(Φmm)
15
全長L(mm)
150
穿孔長(mm)
130
容量(cm
3
)
18
異形棒鋼
D16
最大引張荷重kN(kgf)
122(12400)