※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
HPアンカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42087351
品番
HP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使用ボルト
M20・W3/4
外径D(Φmm)
18.5
全長L(mm)
210
穿孔長(mm)
200
容量(cm
3
)
40
異形棒鋼
D19
最大引張荷重kN(kgf)
217(22100)