※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
HPアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42087367
品番
HP-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使用ボルト
M22・W7/8
外径D(Φmm)
23
全長L(mm)
240
穿孔長(mm)
250
容量(cm
3
)
75
異形棒鋼
D22
最大引張荷重kN(kgf)
283(28900)