※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭化成
旭化成の アンカーボルト
旭化成の コンクリート用アンカー
旭化成の ケミカルアンカー
HPアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42087376
品番
HP-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
使用ボルト
M24・W1
外径D(Φmm)
26
全長L(mm)
300
穿孔長(mm)
300
容量(cm
3
)
120
異形棒鋼
D25
最大引張荷重kN(kgf)
313(31900)