ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42087622 品番 ITW-630S
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
ねじの呼びM6 全長L(mm)30 ねじ長さl(mm)17 ドリル径(Φmm)9.5 締付板厚(mm)6〜14 材質ステンレス 締付トルク(N・m)4.5 最大引張荷重kN(kgf)3.3(340)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42087622
2025-08-14
用途:
チャンネル文字の固定
株式会社テントセン 様 (建設業・工事業)

比較的使いやすい感じ。開口は、9mmでも大丈夫そうです。

2024-09-03
用途:
トイレのはね上げ手すり用
不動産業

コンパネ12mm+タイルにはね上げ式手すりL=820の固定に使用しました。
アンカーボルトで固定の仕様でしたが施工が手間のため、この商品にたどり着きました。取付は簡単。施工後垂直荷重約80キロかけるも非常に安定。ナット部が長めに残りましたが。個人宅の仕上がりでは十分です。

対象商品:
42087647
2021-05-12
用途:
外壁への定着に

窯業系外壁へのデッキ手摺の定着に使用
もう少しお安いとありがたいが、バラ売りしてもらえるのは助かります

対象商品:
42087631
2018-05-03
用途:
物干竿を支えるステーの取り付け
運輸・通信業


・壁が薄く割れやすい(接地面が二のようになる)
ハンガー部分の壁に接地する面積を多くするためにさらに外側へ、L型に曲げると接地面積が増える。(接地面積が増えるために壁が割れにくくなる)
・下加工用の穴は大きくなります。

対象商品:
42087674
2015-01-29
用途:
中空壁等からの支持

何も問題無く使用出来た。

対象商品:
42087656
2016-10-29
用途:
サイジングへの金具取付

他社のITハンガーと比べても使用感も強度も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1612:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする