※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP-560S Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノ 42087927 PP-560S Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノ 42087927

Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42087927 品番 PP-560S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法dk(mm)9 寸法L(mm)60 ドリル径(Φmm)4.3 埋め込み深さ(mm)30 穿孔深さ(mm)70 適合ビット/2 材質SUS410 頭部形状なべ 寸法K(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする