※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42087945
品番
PW-425S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法dk(Φmm)
9.6
寸法L(mm)
25
ドリル径(Φmm)
3.4
埋め込み深さ(mm)
22
穿孔深さ(mm)
35
材質
SUS410
頭部形状
なべ
寸法K(mm)
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧