※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの 皿タッピンねじ
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42087963
品番
PF-425S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法dk(Φmm)
7
寸法L(mm)
25
ドリル径(Φmm)
3.4
埋め込み深さ(mm)
22
穿孔深さ(mm)
35
適合
ビット/2
材質
SUS410
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧