※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの 皿タッピンねじ
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42088006
品番
PF-525S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法dk(Φmm)
9
寸法L(mm)
25
ドリル径(Φmm)
4.3
埋め込み深さ(mm)
22
穿孔深さ(mm)
35
適合
ビット/2
材質
SUS410
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧