※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-535S Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノ 42088015 PF-535S Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノ 42088015

Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42088015 品番 PF-535S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法dk(Φmm)9 寸法L(mm)35 ドリル径(Φmm)4.3 埋め込み深さ(mm)30 穿孔深さ(mm)45 適合ビット/2 材質SUS410 頭部形状 寸法K(mm)2.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42088033
2018-01-04
用途:
外部の手すりの取り付け
建設業・工事業

ばら売りで買えるのがとても良い。一箱もいらないから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする