ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの 中空壁用アンカー
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42088076
品番
TLS-630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
外径(mm)
7.0
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
13
下穴径(Φmm)
7.5
適合板厚(mm)
10〜12
プレート長さ(mm)
24
材質
ステンレス
最大引抜強度(kN)
3.8