ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの 中空壁用アンカー
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42088085
品番
TLS-840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
外径(mm)
8.0
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
20
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
12〜18
プレート長さ(mm)
30
材質
ステンレス
最大引抜強度(kN)
4.2