※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42088146
品番
TL-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
ねじ径
M6
外径
M6
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
33
下穴径(Φmm)
7.5
適合板厚(mm)
10〜32
用途
金具・器具、手摺り等の取付け。
トラスコ品番
443-9147
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
注意
※施工時は壁裏の必要中空幅をご確認ください。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。