ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42088182
品番
TL-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
ねじ径
M10
外径
M10
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
76
下穴径(Φmm)
11
適合板厚(mm)
14〜75
用途
金具・器具、手摺り等の取付け。
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
関連資料:
(0.24MB)
注意
※施工時は壁裏の必要中空幅をご確認ください。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。