サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの 中空壁用アンカー
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
42088243
品番
ITA-1050VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
ねじの呼び
M10
全長L(mm)
52
ねじ長さl(mm)
23
ドリル径(Φmm)
15
プレート長さC(mm)
30
用途
手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
材質
ステンレス
締付板厚(mm)
12〜20
締付トルク(N・m)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42088243
ITA-1050VS
79775038
ITA-1050VS+D
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ
1箱(50本)
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)