※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-840 オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42088356 SC-840 オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42088356

オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42088356 品番 SC-840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
材質ステンレス ねじの呼びM8 ドリル径(Φmm)8.5 全長L(mm)40 ねじ長さl(mm)15 埋め込み深さ(mm)25 ねじ径dM8 取付け物厚(mm)1〜3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
信頼のおけるアンカーをと、、、!
農・林・水産業

バイクが趣味です。車庫でフロントホイールスタンドで格納していますが、最近また地震が頻発しているので、スタンドをコンクリート地盤に固定しようとおもい、購入しました。
スクリュータイプにするか迷いましたが、今後外す予定はないので、信頼の当アンカーを選びました。
錆の心配もなく長期使用に耐えて、我がバイクライフを支えてれると思います。

対象商品:
42088331
2024-09-07
用途:
ブラケットの固定
運輸・通信業

素人でも簡単・安全に使えました。
ステンの1個単位なのでコスパは高いかと。

対象商品:
42088417
2022-10-05
用途:
ブラケットの固定
製造業

今までいろいろなアンカーを使用しましたが、このメーカーのアンカーは
間違いありません。
安いものを使うとうまく固定されない(抜けてくる)ことがありますが、
このメーカーのものは信用ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
42088453
2022-01-22
用途:
軽量ブロックのアンカー
その他業種

ドリル穴とアンカー本体の隙間を埋めるシールがあれば、さらに良い。

対象商品:
42088496
2021-03-12
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリートに埋め込み、金属製の板を固定するのに使いましたが、とても簡単に埋め込む事が出来ました。非常に良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42088523
2020-03-23
用途:
機械装置の固定用にしようしています。

環境が悪い場所にアンカー打設する時はステンレス製を選択し打設しています。製品は見た目も機能面も問題なく打設できます。次回もリピします。

対象商品:
42088401
2019-09-25
用途:
機械工事
建設業・工事業

一般的なオールアンカーのステンレスタイプです。適価で充分に使用できます。

対象商品:
42088541
2018-11-15
用途:
鉄工加工品の備え付け

問題なく使用してます。もう少し値段安ければいいですけどね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする