※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー STタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法L(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
16
注文コード
42088654
品番
ST-425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・埋め込み深さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
4.3
埋め込み深さ(mm)
16
寸法L(mm)
25
外径D(Φmm)
4
取付け物厚(mm)
1〜9
寸法dk(mm)
8