※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー STタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
24
注文コード
42088672
品番
ST-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・埋め込み深さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
6.4
埋め込み深さ(mm)
24
寸法L(mm)
50
外径D(Φmm)
6
取付け物厚(mm)
1〜26
寸法dk(mm)
11