オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42088837 品番 AS-530S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質スリーブ・コーン:亜鉛合金ダイカスト製/ボルト:ステンレス製 ねじの呼びM5 ドリル径(Φmm)8.5 外径D(Φmm)8 寸法L(mm)20 寸法l(mm)30 埋め込み深さ(mm)20 最大引張荷重kN(kgf)5.1(520) 頭部すりわり付 穿孔深さ(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
プレハブ冷蔵庫のずれ防止金具と土間コンとの固定
建設業・工事業

ナット中央にアンカー引上げピンが残らない為(ボルトで引き上げるので)邪魔にならない、見た目もきれい。

対象商品:
42088837
2018-12-28
用途:
ブロック塀にルーターを固定
森産業株式会社 様

ねじ込みではしっかり固定できないブロックに中で広がってまず、ナットを固定、重たいものもしっかりねじ止めできました。

対象商品:
42088837
2018-02-07
用途:
ベアリング抜き

使用目的は違うが食いつきがとても良く1回で外す事ができました

1人が参考にしています
対象商品:
42088837
2018-01-04
用途:
RCに架台の取り付け等
有限会社 クォーツ 様

4mm,5mm, が有るので 重宝しますし満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする