※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42088873
品番
316SGA-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
40
寸法l(mm)
15
ドリル径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
SUS316
最大引張荷重kN(kgf)
14.9(1520)