SGA-10M グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42088907 SGA-10M グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42088907

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42088907 品番 SGA-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。

ねじの呼びM10 外径D(Φmm)14 全長L(mm)40 寸法l(mm)15 ドリル径(Φmm)14.5 埋め込み深さ(mm)40 用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42088907
2024-12-11
用途:
本来の使用目的からは外れますが、

オートバイ等の小型ベアリング交換の特殊工具代わりに使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
42088916
2022-09-10
用途:
リフォーム工事に

詳細の寸法を確認しながら買えるので本当に助かります。

対象商品:
42088907
2021-03-09
用途:
船の床の固定。
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し深い{長さ}と良いと思った波の力に負けて抜けて
床が流されて無くなってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
42088891
2020-12-01
用途:
固定用

モノタロウ製と一緒に買い、比べてみた。
違いは写真に有る様に打ち込み内部の先端に有る刻印の有る無しだけだった。
価格を比較し今後モノタロウ製を使う事にした。

対象商品:
42088907
2016-05-07
用途:
ブラケットの壁面取付

従来からコンクリートに部品取り付けの際には必ず本品を使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする