※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCT-1040 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42089196 SCT-1040 シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ 42089196

シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42089196 品番 SCT-1040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質ステンレス ねじの呼びM10 ドリル径(Φmm)13 全長L(mm)40 外径D(Φmm)12.5 寸法l(mm)15 埋め込み深さ(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42089171
2019-05-27
用途:
アンカー
教育・研究機関

m6用のため抜けや緩みを心配したが結果的には問題なし。

対象商品:
42089187
2018-10-18
用途:
台風時の片支えカーポートの補強

関西で大きな被害が出た台風21号で近所のカーポートがいくつか被害が出ていて、補強のためアングルをコンクリート地面に設置させるのにつかいました。
振動ドライバーで指定の穴をあけて専用工具で圧着。しっかりと固定できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする