※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
注文コード
42089302
品番
STCW-860
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ドリル径(Φmm)
8
材質
ステンレス
全長L(mm)
60
寸法l(mm)
30
取付け物厚(mm)
(最大)6