※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
42089311
品番
STCW-1080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ドリル径(Φmm)
10
材質
ステンレス
全長L(mm)
80
寸法l(mm)
35
取付け物厚(mm)
(最大)12.5