ビルボルト(ステンレス)

(11件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42089381 品番 SBB-0865
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
ねじの呼びM8 ドリル径(Φmm)12.5 材質ステンレス 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)35 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 穿孔長(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

本来の使用目的外のバイクのハブベアリングを外す目的で購入。側面をグラインダーで削り、スパナを懸けられる様に加工して使っておりますが、ステンなので強度もあり良い物です。

対象商品:
42089372
2022-12-19
用途:
バイクベアリングの取り外し
有限会社高田製作所 様

いつも助かってます。
簡単に外せます。
ホムセンは、ラインナップ少ないから助かります

対象商品:
42089372
2021-04-12
用途:
バイクのベアリング交換用
その他業種

オートバイのベアリング取り外しの際に使用。
このタイプはくり返し使えるのでコスパ高くありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42089381
2020-12-10
用途:
内径12mmのベアリング抜きに

バイクで使われる内径12mmのベアリング(6301)の引抜きの際にハウジングを焙っても抜けなければ使ってみようと思い購入しました。そのままでは内径ギリギリですが、先を窄めるとギリギリ挿入できて、ある意味ジャストサイズです。道具がそろっていれば、これをベアリング引抜きにつかうケースは稀かと思いますが作業方法の選択肢が一つ増やせます。

1人が参考にしています
対象商品:
42089381
2020-07-08
用途:
ベアリング打ち替え
建設業・工事業

外寸12oを買ったが12o以上ありベアリングの入らず軽く削ることになった

対象商品:
42089381
2019-06-08
用途:
ヘアーリング交換
ヤオマサ株式会社 様 (卸売・小売業)

用途は違いますが、バイクのベアリングプーラーとして使用しています。
充分使用できます。

対象商品:
42089397
2018-10-14
用途:
コンクリアンカー
飲食業

他者も書かれているように、この手はホームセンターで扱っているところがなかなかなく、重宝した。
作りもしっかりしており、機会があればまた購入したい。もう少し値段が下がればなお嬉しい。

対象商品:
42089381
2018-10-02
用途:
バイクのハブベアリング交換

ポッケのベアリングの交換に使用しました。錆びてて苦労したがバーナーで炙って、なんとかこのボルトで取れました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする