イイファス
イイファスの アンカーボルト
イイファスの コンクリート用アンカー
イイファスの フリップアンカー
フリップアンカー 本体(クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42089546
品番
FA-M10N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ねじ径
M10
下穴径(Φmm)
16.5
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
適合板厚(mm)
(壁厚+被締結物)12〜
表面処理
クロメート
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×14×10
プレート厚(mm)
6
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上