イイファス
イイファスの アンカーボルト
イイファスの コンクリート用アンカー
イイファスの フリップアンカー
フリップアンカー 本体(クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42089555
品番
FA-W3/8N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ねじ径
W3/8
下穴径(Φmm)
16.5
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
適合板厚(mm)
(壁厚+被締結物)12〜
表面処理
クロメート
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×14×10
プレート厚(mm)
7
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上