イイファス
イイファスの アンカーボルト
イイファスの コンクリート用アンカー
イイファスの フリップアンカー
フリップアンカー(クロメート)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M6
ボルト長さ首下(mm)
70
注文コード
42089564
品番
FA-6×70B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・ボルト長さ首下
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M6
表面処理
クロメート
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
下穴径(Φmm)
12.5
適合板厚(mm)
(壁厚+被締結物)8〜55
ボルト長さ首下(mm)
70
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×10×7.9
プレート厚(mm)
4.9