FA-10×135B フリップアンカー(クロメート) イイファス 42089616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリップアンカー(クロメート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M10注文コード42089616品番FA-10×135B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
ねじ径M10表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー下穴径(Φmm)16.5適合板厚(mm)(壁厚+被締結物)12~100ボルト長さ首下(mm)135プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×14×10プレート厚(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42089564
2020-08-05
用途: 厚さ不明のボードへ物を固定
株式会社秀栄堂

下穴が大きいのが気になりますが 厚さにこだわらず固定できてしっかり止まるので驚きました

対象商品 : 42089582
2018-10-08
用途: 器具取付時
建設業・工事業

作業性もよく安定した取り付けができました。
もう少し,短いサイズがあってもいいかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2595:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする