※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ルーティアンカー STタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじ径
M4
注文コード
42089887
品番
ST-425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
直径(Φmm)
4
下穴径(Φmm)
4.3
頭径(Φmm)
8
首下長(mm)
25
材質
ステンレス