※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6CAS M6 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42089957 6CAS M6 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42089957 6CAS M6 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42089957

ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42089957 品番 6CAS M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじの呼びM6 ねじピッチ1.0 外径(Φmm)10.5 全長(mm)30 下穴径(Φmm)11 材質ステンレス
関連資料:(0.16MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090027
2022-09-24
用途:
機械の固定
株式会社ランド 様

susのインチサイズは箱単位になる為1個単位での対応は助かりました。
品質も問題ありません。

対象商品:
42089957
2020-08-25
用途:
アイボルトをつけてシェードを土間コンに固定
サービス業

取り付けはまだですが、初めての土間コンの穴あけになります。うまくできればいろいろ用途がありそうです。便利なものですね。ステンレスでお値打ちだと思います。

対象商品:
42089975
2015-12-11
用途:
アンカー

外で使用するのでステンレス製を選びました。
錆びないので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする