※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10CAS M10 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42089975 10CAS M10 ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ 42089975

ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42089975 品番 10CAS M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 外径(Φmm)14 全長(mm)40 下穴径(Φmm)14.5 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090027
2022-09-24
用途:
機械の固定
株式会社ランド 様

susのインチサイズは箱単位になる為1個単位での対応は助かりました。
品質も問題ありません。

対象商品:
42089957
2020-08-25
用途:
アイボルトをつけてシェードを土間コンに固定
サービス業

取り付けはまだですが、初めての土間コンの穴あけになります。うまくできればいろいろ用途がありそうです。便利なものですね。ステンレスでお値打ちだと思います。

対象商品:
42089975
2015-12-11
用途:
アンカー

外で使用するのでステンレス製を選びました。
錆びないので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする