オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
CR形止め輪(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42090212
品番
CRTW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
12
寸法D(mm)
12.2
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.25
形状
CR形止め輪
寸法d(mm)
6.6
寸法S(mm)
12