CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 呼び4 注文コード42090264 品番CSTW-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
呼び4 寸法D(mm)9 材質ステンレス 寸法t(mm)0.25 形状CS形止め輪 歯数4 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
バイクの部品交換
運輸・通信業

YAMAHAトレーサー900GTのフロントウィンカー交換の際使用しました。
サイドカウルの内側のカバーがネジとは別に3ヶ所この類のやつで留まっており、外す際にどうしても変形するので、これがあれば思いきって外せます。

対象商品:
42931086
2024-06-19
用途:
子供の30年前に買った電動バイクの駆動輪の固定
製造業

大変満足しています。車軸が8mmで5m位しか車軸が出ていない所に車輪を抜けないように固定するため購入しましたが、思った通りにしっかりと固定出来ました。1枚では子供の重さに負けてしまうので5〜6枚使って固定しました。

対象商品:
42090282
2022-07-10
用途:
ヤマハ純正部品と同等です
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハのカウルを止めているナットスプリング、90183-05M02ですが、こちらのCSTW-5と同等商品です。50個入ってるので毎回新品が使えます!

1人が参考にしています
対象商品:
42090307
2020-01-21
用途:
水圧シリンダのピストン抜け止め用
株式会社ADSムラカミ 様

一般工具店での購入数が限られているため、今回購入を致しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42090264
2019-04-11
用途:
ベアリングプーラーの固定

パークツールウルトラトルク用ベアリングツールのネジ固定が壊れたので交換しました。
安くいない工具なので買い換え躊躇してたらモノタロウで見つけました。
使い捨てボールペンを中空にして上から当てて押さえるとスムーズに装着出来ます。
一生使い切れないほどありますが、壊れやすい部分なので安心です。

対象商品:
42090282
2018-12-25
用途:
5mmアルミ棒の固定
運輸・通信業

しっかり固定出来るので重宝しています。100固入が有ると良いなぁ〜。

対象商品:
42090255
2017-06-01
用途:
アンテナ修理時便利に使用しています
製造業

数量で100.200け入りがあっても良いですね ..

対象商品:
42090291
2016-10-29
用途:
アンテナのエレメントの固定。
その他業種

迅速丁寧な対応をありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする