P形スピードナット(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード42090334 品番PSN-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び3 寸法D1(mm)14 材質ステンレス 寸法D2(mm)8 寸法t(mm)0.4 形状P形スピードナット 寸法d(mm)2.8 寸法B(mm)6 寸法C(mm)8 寸法h(mm)1.2 寸法S1(mm)3.1 寸法S2(mm)2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090334
2020-01-21
用途:
旧車 サイドカバーエンブレムの取り付け
その他業種

旧車は大概この付け方が多いです。大事なパーツが飛んでっちゃうといけないので、毎回新品に交換してます。サイズもぴったり問題なし。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42090343
2017-10-18
用途:
車等のメンテ

価格も安く,いつもながら良い買い物が出来て満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2326:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする