P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 42090377 品番 PSN-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び4 寸法D1(mm)16 材質 寸法D2(mm)9 寸法t(mm)0.4 表面処理三価ホワイト 形状P形スピードナット 寸法d(mm)3.8 ねじの種類ナット 寸法B(mm)6 寸法C(mm)8 寸法h(mm)1.5 寸法S1(mm)4.1 寸法S2(mm)3.6 スラスト荷重(N)275
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090386
2024-07-20
用途:
バイクの社外カウル取り付け時に使用
その他業種

プラスティックパーツにネジ止めするタイプのカスタムパーツで、ネジで何度も止めてる内にダンダンねじ穴が緩く成って来てきつく締まらなく成って来たので、カウルの裏にハンダで熱しスピードナットを埋め込みました。 緩みも無く確実に固定出来る様に成っりました。 個数は余り必要無かったが、価格も安いので予備として保管しておきます。

対象商品:
42090377
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする