オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
U形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42090447
品番
UTW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
6
寸法D(mm)
13.5
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
三価ホワイト
形状
U形止め輪
寸法d(mm)
6
寸法A(mm)
14.8
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
5.3
寸法d1(mm)
7以上9未満
寸法d2(mm)
6.1
寸法m(mm)
0.8
寸法n(mm)
(最小)1.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。