※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
U形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42090456
品番
UTW-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
8
寸法D(mm)
17.5
材質
鉄
寸法t(mm)
1
表面処理
三価ホワイト
形状
U形止め輪
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
7.1
寸法d1(mm)
9以上12未満
寸法d2(mm)
8.1
寸法m(mm)
1.1
寸法n(mm)
(最小)1.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。