※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
U形止め輪(鉄/ACP)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42090465
品番
UTW-3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び
3.2
寸法D(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
ACP
形状
U形止め輪
寸法d(mm)
3.2
寸法A(mm)
8.7
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
2.8
寸法d1(mm)
4以上5未満
寸法d2(mm)
3.26
寸法m(mm)
0.7
寸法n(mm)
(最小)1