ウエルディングナット - B(ダボ付き)(鉄/生地)(パック品)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(17個) 注文コード42090544 品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合ねじM6×1.0 材質 寸法L(mm)17 寸法H(mm)8 寸法A(mm)26 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)7.8 表面処理生地 寸法B(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090553
2019-06-07
用途:
木材同士の締め付け時
製造業

使い方が分からずにネットの画像を見て買ったが、2つのくぼんで見えるところはビスで止める為の穴が開いていると勘違いした。
この金具の木材への固定の仕方が分からなかった。
鬼目ナットの代わりに使いたかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
42090553
2017-12-13
用途:
2x4材に鬼目ナットの代わりに打ち込みました。

ダボがナット部分の反対側にあるので、そういう取り付け方のための設定だと思われます。ダボがナット側にあるか、ダボではなく穴であれば当方の使い方に最適でした。穴開けも考えましたが、思いのほか厚みがあったので瞬間接着剤で済ませました。穴開きタイプの販売を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
42090553
2016-12-13
用途:
狭くて手のはいらない角パイプの取り付け
その他業種

ダボ付きで穴あけ加工し易く縦横のバランスがとても良いとおもいます。今度は是非ステンレス製も出してくれると助かります。

対象商品:
42090544
2014-11-03
用途:
ダボ部分に穴を開け、板とリベットにて固定、あとは何枚板を入れても反対側からネジで固定出来る

数量のわりには安い。ステンレス素材もあれば、さらにgood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする